Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x40 mm
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x40 mm
Artikel-Nr.:
     709-361044
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     361044
EAN/GTIN:
     4004338361044
Suchbegriffe:
Holzbau-Lochblech
Holzbau-Lochplatte
Lochblech-Streifen
Lochblechstreifen
Lochplattenwinkel, Material: Edelstahl, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 12, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
12
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
36104 4
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.086 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 1,47*
€ 2,12*
5 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,64*
2 Tage
13
1
€ 8,50*
ab € 2,49*
€ 4,23*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,6762*
€ 5,8862*
2 Tage
13
1
€ 7,90*
ab € 3,73*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.