Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x60 mm
Lochplattenwinkel, Edelstahl, TxHxB 60x60x60 mm
Artikel-Nr.:
     709-335311
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     335311
EAN/GTIN:
     4004338335311
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Lochplattenwinkel, Material: Edelstahl, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 60 mm, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 18, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
18
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33531 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.128 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
25
€ 7,50*
ab € 1,86*
€ 2,59*
1 Tag
29
1
€ 8,50*
ab € 2,57*
€ 4,38*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 2,8698*
€ 4,7498*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,80*
1 Tag
29
1
€ 4,90*
ab € 2,99*
€ 4,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 64,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.