Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Lochband, sendzimirverzinkt, Breite 17 mm, Länge 10 m
Artikel-Nr.:
     709-334208
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     334208
EAN/GTIN:
     4004338334208
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Lochband, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, Breite: 17 mm, Abstand Mitte - Mitte Loch: 12 mm, Länge: 10 m, Materialstärke: 0,80 mm, Lochung-Ø: 7 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33420 8
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.833 kg
Grundpreisbasis:
m
Länge:
10 m
Lochung-Ø:
7 mm
Maß a 1:
17 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Breite
Maß b 1:
12 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Mitte - Mitte Loch
Materialstärke:
0.8 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
25
pro Stück
€ 5,80*
ab € 15,65*
€ 22,20*
Lager 709
unbekannt
pro Packung
€ 7,50*
ab € 34,1805*
€ 45,6805*
6 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 67,53*
€ 87,83*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,6805*
€ 54,3598
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,9605*
€ 53,503
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,2405*
€ 51,4562
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,7805*
€ 49,7188
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,1905*
€ 49,0167
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,1805*
€ 40,6748
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 6,8361* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.