Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, TxHxB 285x40x40 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt
Flachstahl-Betonanker, sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-332150
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     332150
EAN/GTIN:
     4004338332150
Suchbegriffe:
Betonanker
Flachstahl-Betonanker Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, zum Einbetonieren, typenstatisch berechnet
Weitere Informationen:
Maß c:
40 mm
Anzahl Löcher:
24
Materialstärke:
2 mm
Loch:
Ø4,5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33215 0
Zolltarif-Nr.:
83024190
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro VKE (kg):
0,197 kg
VE:
BUND
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
285 mm
Maß b:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: Flachstahl-Betonanker, Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,30*
1 Paket enthält 10 Stück (€ 2,43* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG