Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ankernagel, verzinkt, ⌀4 mm, Länge 40 mm, in Hängebox, verpackt à 50 St.


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Ankernagel, verzinkt, ⌀4 mm, Länge 40 mm, in Hängebox, verpackt à 50 St.
Ankernagel, verzinkt, ⌀4 mm, Länge 40 mm, in Hängebox, verpackt à 50 St.
Artikel-Nr.:
     709-331634
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     331634
EAN/GTIN:
     4004338331634
Suchbegriffe:
Ankernägel
Kammnägel
Rillennägel
Ankernagel, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, in Hängebox, mit CE-Kennzeichnung nach DIN EN 14592, Inhalt pro VKE: 50 St., Stärke: ⌀4 mm, Länge: 40 mm
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33163 4
Gewicht pro PE (kg):
0.23 kg
Lieferzeit:
L
Maß a-⌀:
4 mm
Maß a-⌀ Bedeutung:
Durchmesser
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
DE = Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73170060000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. EN14592:2008+A1:2012/89/106/EWG+93/68/EWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2,95*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (€ 0,059* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG