Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Sparren-Pfettenanker, rechts, sendzimirverzinkt, BxTxH 32x32x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sparren-Pfettenanker, Ausführung rechts, sendzimirverzinkt
Sparren-Pfettenanker, Ausführung rechts, sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-330958
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330958
EAN/GTIN:
     4004338330958
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
Sparren-Pfettenanker Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, rechts, mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Materialstärke:
2 mm
Loch:
Ø5 mm
Zulassungen:
Europäische Zulassung
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33095 8
Zolltarif-Nr.:
83024190
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro VKE (kg):
0,095 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
32 mm
Maß b:
32 mm
Maß c:
170 mm
Anzahl Löcher:
20
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,25*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAH ALBERTS
333591
€ 36,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG