Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x60x2,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x60x2,5 mm
Lochplattenwinkel, sendzimirverzinkt, TxHxB 60x60x60x2,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-330750
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     330750
EAN/GTIN:
     4004338330750
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Lochplattenwinkel, Material: Stahl roh, Oberfläche: sendzimirverzinkt, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-08/0165, Tiefe: 60 mm, Höhe: 60 mm, Breite: 60 mm, Zulassung: Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165, Materialstärke: 2,50 mm, Anzahl Löcher: 18, Loch: Ø5 mm, CutCase
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
18
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
33075 0
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.129 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
60 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Tiefe
Maß b 1:
60 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
60 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
2.5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-08/0165
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
845
50
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,50*
1 Tag
400
50
€ 5,50*
ab € 0,4133*
€ 0,5633*
3 Tage
262
50
€ 5,99*
ab € 0,42*
€ 0,57*
3 Tage
350
50
€ 4,99*
ab € 0,43*
€ 0,60*
Lager 709
unbekannt
50
€ 7,50*
ab € 0,57*
€ 0,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.