Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB600x45mm,RolleØ16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB600x45mm,RolleØ16mm
Ladenband,gerade,m.Zierspitze,randgehämmert,vz.schwarz,LxB600x45mm,RolleØ16mm
Artikel-Nr.:
     709-320355
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     320355
EAN/GTIN:
     4004338320355
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband
Ladenband, gerade, mit Zierspitze, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Länge: 600 mm, Rollen-Ø: 16 mm, Breite: 45 mm, Ausführung: gehämmert, Materialstärke: 6,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1, Loch: Ø9 / 11 x 11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32035 5
Ausführung:
gehämmert
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.34 kg
Loch-Ø 1:
9 mm
Loch Breite 2:
11 mm
Loch Länge 2:
11 mm
Maß a 1:
600 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
16 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
6 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.