Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand10mm,Platte HxB150x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand10mm,Platte HxB150x45mm
Kloben auf Platte,randgehämmert,schwarz,DornØ16mm,Abstand10mm,Platte HxB150x45mm
Artikel-Nr.:
     709-320058
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     320058
EAN/GTIN:
     4004338320058
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, Schmiedeeisen, Material: Stahl roh, Oberfläche: verzinkt, schwarz kunststoffbeschichtet, Dornmaß-Ø: 16 mm, Abstand Dorn - Platte: 10 mm, Plattenhöhe: 150 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 45 mm, Ausführung: gehämmert, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
32005 8
Ausführung:
gehämmert
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.56 kg
Loch-Ø 1:
8.5 mm
Maß a-Ø:
16 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
45 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,16*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.