Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 25mm,Platte HxB110x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 25mm,Platte HxB110x36mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 25mm,Platte HxB110x36mm
Artikel-Nr.:
     709-318789
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318789
EAN/GTIN:
     4004338318789
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DII-Haken, Süddeutsche Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 25 mm, Plattenhöhe: 110 mm, Plattenbreite: 36 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31878 9
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.250 kg
Loch-Ø 1:
6 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
25 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
110 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
36 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,64*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.