Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 10mm,Platte HxB110x36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 10mm,Platte HxB110x36mm
Kloben a.Platte,Süddeutsche Form,disp.Dorn Ø13mm,Abstand 10mm,Platte HxB110x36mm
Artikel-Nr.:
     709-318772
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318772
EAN/GTIN:
     4004338318772
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben auf Platte, DI-Haken, Süddeutsche Form, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10 mm, Plattenhöhe: 110 mm, Plattenbreite: 36 mm, Länge Dorn: 45 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31877 2
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.220 kg
Loch-Ø 1:
6 mm
Maß a-Ø:
13 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß b 1:
10 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß c 1:
110 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß d 1:
36 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß e 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Materialstärke:
4 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,61*
€ 3,53*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,34*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 3,1788*
€ 4,8788*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 3,24*
€ 4,96*
5 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 3,28*
€ 5,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.