Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB463x40mm,Gewinde M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB463x40mm,Gewinde M12
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar,fvz,LxB463x40mm,Gewinde M12
Artikel-Nr.:
     709-318277
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318277
EAN/GTIN:
     4004338318277
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, verstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Länge: 463 mm, Breite: 40 mm, verstellbar um: 30 mm, Gewinde: M12, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 3 / 1 / 4, Loch: Ø7 / 9 x 9 / Ø6 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
3
Anzahl Löcher 2:
1
Anzahl Löcher 3:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31827 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.17 kg
Gewinde:
M12
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch-Ø 3:
6 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
463 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
verstellbar um:
30 mm
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.