Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x40 mm, Rolle Ø13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x40 mm, Rolle Ø13 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet,disp., LxB 800x40 mm, Rolle Ø13 mm
Artikel-Nr.:
     709-314057
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314057
EAN/GTIN:
     4004338314057
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband feuerverzinkt
ladenband
ladenband 800 mm
Ladenband, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 800 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31405 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
1.269 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
800 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
13 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 4,51*
€ 5,94*
3 Tage
13
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,50*
5 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 6,33*
€ 8,80*
1 Tag
32
10
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 10,33*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,7268*
€ 10,6268*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
313890
ab € 3,41*
Ähnlich
Alberts Deutschland
313944
ab € 4,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.