Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø13/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø13/400mm
Ladenband Ovado, Ausf.gerade,Abschl.abgerundet,verz.,graphitgrau besch.Ø13/400mm
Artikel-Nr.:
     709-314026
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     314026
EAN/GTIN:
     4004338314026
Suchbegriffe:
Ladenband
ladenband 400x40mm
ladenband
ladenband 400 mm
Ladenband Ovado, gerade, Abschluss abgerundet, Material: Stahl, Oberfläche: verzinkt, graphitgrau kunststoffbeschichtet, Länge: 400 mm, Rollen-Ø: 13 mm, Breite: 40 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 2 / 1, Loch: Ø7 / 9 x 9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Anzahl Löcher 2:
1
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31402 6
Gewicht pro PE (kg):
0.724 kg
Loch-Ø 1:
7 mm
Loch Breite 2:
9 mm
Loch Länge 2:
9 mm
Maß a 1:
400 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b-Ø:
13 mm
Maß b-Ø Bedeutung:
Rollen-Ø
Maß c 1:
40 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 80 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.