Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kloben zum Durchschrauben, galv.gelb verzinkt, Dorn Ø16 mm, für Gewinde M12


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kloben zum Durchschrauben, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Kloben zum Durchschrauben, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-311889
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     311889
EAN/GTIN:
     4004338311889
Suchbegriffe:
Durchschraub-Haken
Durchschraub-Kloben
Durchschraubhaken
Durchschraubkloben
Für die Montage am Pfosten wird je nach Klobengröße eine Gewindestange M12 oder M16 benötigt. Die Lieferung erfolgt inkl. zwei Vierkantscheiben und ohne Schraube.
Kloben zum Durchschrauben ohne Stütze Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
4
Made in Germany - Katalog:
Nein
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31188 9
Zolltarif-Nr.:
83021000900
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro PE (kg):
0,195
VE/AME:
Karton
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE Länge:
180 mm
für Gewinde:
M12
VE Breite:
150 mm
VE Höhe:
90 mm
VE:
4
PE:
Stück
VE-Typ:
Karton
Maß a:
Ø16 mm
Maß b:
16 mm
Maß c:
23 mm
Maß d:
45 mm
Maß e:
85 mm
Maß f:
65 mm
Loch:
Ø6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: gah alberts durchschraubkloben, durchschraub-haken, Kloben zum Durchschrauben, Kloben verstellbar, Torbefestigung, Türbeschläge, Gartentor, Torbänder, Torbeschläge, Einzeltore, Doppeltore
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 101,16*
1 Paket enthält 4 Stück (€ 25,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG