Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Fensterladen-Feststeller,galv.schwarz verzinkt ,Länge 180mm,verpackt à 2St


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Fensterladen-Feststeller,galv.schwarz verzinkt ,Länge 180mm,verpackt à 2St
Fensterladen-Feststeller,galv.schwarz verzinkt ,Länge 180mm,verpackt à 2St
Artikel-Nr.:
     709-309367
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     309367
EAN/GTIN:
     4004338309367
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
Fensterladen-Feststeller SB-verpackt Ein Set bestehend aus zwei Reibeisen, zwei Reibbleche, zwei Befestigungsbleche, zwei Gewindestangen und Befestigungsmaterial Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch schwarz verzinkt
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro VKE (kg):
0,250 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
180 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30936 7
Weitere Suchbegriffe: Fensterladen-Feststeller, Beschläge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,77*
  
Preis gilt ab 5 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (€ 16,885* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG