Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlaufstütze, starre , galv. blau verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlaufstütze, starre , galv. blau verzinkt
Handlaufstütze, starre , galv. blau verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-308995
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     308995
EAN/GTIN:
     4004338308995
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze, Auflage nicht verstellbar, zur Befestigung an der Wand, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch blau verzinkt, Platten-Ø: 60 mm, Länge Auflage: 51 mm, Breite Auflage: 21 mm
Weitere Informationen:
Abstand Wand - Mitte Auflage 1:
75 mm
Abstand Wand - Mitte Auflage 2:
78 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30899 5
Gewicht pro PE (kg):
0.186 kg
Maß a-Ø:
60 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Platten-Ø
Maß b 1:
51 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Länge Auflage
Maß c 1:
21 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Breite Auflage
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.