Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterladen-Feststeller, Befestigung mit Platte, schwarz kstbe., Höhe 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fensterladen-Feststeller, Befestigung mit Platte, schwarz kstbe., Höhe 150 mm
Fensterladen-Feststeller, Befestigung mit Platte, schwarz kstbe., Höhe 150 mm
Artikel-Nr.:
     709-307097
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     307097
EAN/GTIN:
     4004338307097
Suchbegriffe:
Fensterladen Feststeller
Fensterladenfeststeller
fensterladen feststeller
Fensterladen-Feststeller, Befestigung mit Platte, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: zinkphosphatiert, schwarz kunststoffbeschichtet, Höhe: 150 mm, Breite: 38 mm, Plattenbreite: 37 mm, Plattenhöhe: 37 mm, Gewinde-Ø: 6 x 21 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
30709 7
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.148 kg
Gewindelänge:
21 mm
Gewinde-Ø:
6 mm
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
150 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Höhe
Maß b 1:
38 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
37 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
37 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.