Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø31,8mm, Ø1 1/4 Zoll, TxB 25x107mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø31,8mm, Ø1 1/4 Zoll, TxB 25x107mm
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø31,8mm, Ø1 1/4 Zoll, TxB 25x107mm
Artikel-Nr.:
     709-216641
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216641
EAN/GTIN:
     4004338216641
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 25 mm, Breite: 107 mm, Höhe: 32 mm, für Rohr-Ø: 31,8 mm, für Rohr-Ø: 1 1/4 Zoll, Materialstärke: 3,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø9 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21664 1
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.092 kg
für Rohr-Ø:
31.8 mm | 1 1/4 Zoll
Loch-Ø 1:
9 mm
Maß a 1:
25 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
107 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
32 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
3 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 13,81*
€ 19,63*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 15,178*
€ 21,558*
19 Tage
nicht lagernd
4
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 13,25*
€ 21,65*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 17,94*
€ 24,70*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 21,558*
€ 25,65402
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 19,208*
€ 22,85752
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 17,658*
€ 21,01302
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 16,988*
€ 20,21572
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 16,718*
€ 19,89442
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 15,178*
€ 18,06182
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,7589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.