Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø25 mm, Ø1 Zoll, TxB 20x86,5 mm


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø25 mm, Ø1 Zoll, TxB 20x86,5 mm
Rohrschelle, disp., für Rohr-Ø25 mm, Ø1 Zoll, TxB 20x86,5 mm
Artikel-Nr.:
     709-216634
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     216634
EAN/GTIN:
     4004338216634
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle verzinkt
strebenschelle
gah strebenschelle
Rohrschelle, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Länge: 20 mm, Breite: 86,5 mm, Höhe: 24 mm, für Rohr-Ø: 25 mm, für Rohr-Ø: 1 Zoll, Materialstärke: 2,00 mm, Anzahl Löcher: 2, Loch: Ø6,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21663 4
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.036 kg
für Rohr-Ø:
25 mm | 1 Zoll
Loch-Ø 1:
6.5 mm
Maß a 1:
20 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Länge
Maß b 1:
86,5 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Breite
Maß c 1:
24 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Höhe
Materialstärke:
2 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Deutschland
Zolltarif-Nr.:
73269098900
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,60*
€ 0,93*
1 Tag
4
1
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 11,58*
€ 16,65*
3 Tage
4
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 11,74*
€ 16,95*
Lager 709
unbekannt
1
pro Kartonage
€ 7,50*
ab € 12,452*
€ 17,852*
16 Tage
nicht lagernd
5
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 10,92*
€ 18,11*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 17,852*
€ 21,24388
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 15,962*
€ 18,99478
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 14,522*
€ 17,28118
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 13,992*
€ 16,65048
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 13,882*
€ 16,51958
pro Kartonage
ab 30000 Kartonagen
€ 12,452*
€ 14,81788
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 20 Stück (ab € 0,6226* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.