Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren
U-Pfostenträger, breitenverstellbar 71 - 131 mm, disp., z. Einbetonieren
Artikel-Nr.:
     709-214494
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     214494
EAN/GTIN:
     4004338214494
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Ausführung: breitenverstellbar, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, zum Einbetonieren, lichte Breite: 71 - 131 mm, Höhe: 110 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 70 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21449 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Betonanker-Ø:
16 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.480 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a 2:
131 mm
Maß a 2 Bedeutung:
lichte Breite
Maß a:
71 - 131 mm
Maß b 1:
110 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
200 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Länge Betonanker
Maß d 1:
70 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,72*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,04*
€ 12,78*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 13,51*
€ 18,90*
€ 7,95*
ab € 13,46*
€ 19,17*
4 Tage
24
€ 4,99*
ab € 13,98*
€ 19,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.