Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-214296 Herst.-Nr.: 214296 EAN/GTIN: 4004338214296 |
| |
|
| | |
| Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 121 mm, Höhe: 104 mm, Länge Betonanker: 200 mm, Tiefe: 60 mm, Betonanker-Ø: 16 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher 1: | 6 | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21429 6 | Befestigungsart: | zum Einbetonieren | Betonanker-Ø: | 16 mm | Gewicht pro PE (kg): | 0.967 kg | Loch-Ø 1: | 11 mm | Maß a 1: | 121 mm | Maß a 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß b 1: | 104 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß c 1: | 200 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Länge Betonanker | Maß d 1: | 60 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Tiefe | Materialstärke: | 4 mm | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | China | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Zulassung: | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,80* | € 4,99* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 3,07* | € 5,02* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,06* | € 6,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,12* | € 6,49* | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,17* | € 6,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|