Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 75x100mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger, Stahl roh, feuerverzinkt
U-Pfostenträger, Stahl roh, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-214241
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     214241
EAN/GTIN:
     4004338214241
Suchbegriffe:
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
pfostenträger u-form
pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. Passendes Befestigungsmaterial finden Sie im Bereich "Spezial-Befestigungsschrauben".
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA 100210
Weitere Informationen:
Material Betonanker:
Ø16 mm
Materialstärke:
4 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch:
Ø11 mm
Zulassungen:
Europäische Zulassung
Made in Germany - Katalog:
Nein
ETA:
10/0210
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21424 1
Zolltarif-Nr.:
73089098000
Ursprungsland:
CN
Gewicht pro PE (kg):
0,881
VE/AME:
Stück
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE:
1
PE:
Stück
VE-Typ:
Stück
Maß a:
75 mm
Maß b:
100 mm
Maß c:
200 mm
Maß d:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüße, Pfostenanker, Pfostenschuh, U-Pfostenträger, U-Pfostenanker, U-Pfostenschuh, Pfostenbefestigung, Pfostenträger U-Form, Pfostenträger zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
338237
€ 4,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG