Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz, zEinbet.,BxH 71x100mm,L Anker 200mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
U-Pfostenträger, Stahl roh, feuerverzinkt
U-Pfostenträger, Stahl roh, feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     709-214234
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     214234
EAN/GTIN:
     4004338214234
Suchbegriffe:
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
pfostenträger u-form
pfostenträger
Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune. Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. Passendes Befestigungsmaterial finden Sie im Bereich "Spezial-Befestigungsschrauben".
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA 100210
Weitere Informationen:
Gewicht pro PE (kg):
0,874
VE/AME:
Stück
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE:
1
PE:
Stück
VE-Typ:
Stück
Maß a:
71 mm
Maß b:
100 mm
Maß c:
200 mm
Maß d:
60 mm
Material Betonanker:
Ø16 mm
Materialstärke:
4 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch:
Ø11 mm
Zulassungen:
Europäische Zulassung
Made in Germany - Katalog:
Nein
ETA:
10/0210
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21423 4
Zolltarif-Nr.:
73089098000
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Stützenfüße, Pfostenanker, Pfostenschuh, U-Pfostenträger, U-Pfostenanker, U-Pfostenschuh, Pfostenbefestigung, Pfostenträger U-Form, Pfostenträger zum Einbetonieren
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
700
€ 4,99*
ab € 3,30*
€ 3,30*
9 Tage
k.A.
700
Frei Haus
ab € 3,33*
€ 3,33*
21 Tage
k.A.
700
€ 4,99*
ab € 3,41326*
€ 3,41326*
3 Tage
k.A.
1
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 4,50*
Lager 709
k.A.
1
€ 6,90*
ab € 5,20*
€ 5,20*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,20*
€ 6,19
pro Paket
1 Paket enthält 700 Stück (€ 0,00743* pro Stück)
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
338220
€ 3,61*
Ähnlich
GAH ALBERTS
338381
€ 21,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG