Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 91mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 91mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm
H-Pfostenträger,fvz,zEinbet.,lichte Breite 91mm,Gesamthöhe 600mm,Stärke 5mm
Artikel-Nr.:
     709-213824
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     213824
EAN/GTIN:
     4004338213824
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah-alberts h-pfostenträger
Statisch geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune und für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
H-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 91 mm, Höhe: 300 mm, Gesamthöhe: 600 mm, Tiefe: 60 mm, Materialstärke: 5,00 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21382 4
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Gewicht pro PE (kg):
3.150 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
lichte Breite
Maß b 1:
300 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Höhe
Maß c 1:
600 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Gesamthöhe
Maß d 1:
60 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Tiefe
Materialstärke:
5 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Zulassung:
Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, pfostenträger h-form
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,29*
€ 16,14*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 13,41*
€ 18,91*
6 Tage
5
€ 4,95*
ab € 74,34*
€ 94,73*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.