Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, galv. gelb verzinkt, L 160mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Flechtzaunhalter, Blattschrauben-Form, abgewinkelt, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-213251
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     213251
EAN/GTIN:
     4004338213251
Suchbegriffe:
Flechtzaunbeschlag
Flechtzaunhalterung
Holzzaunbeschläge
holzzaunbeschläge
Der Holzpfosten muss vor Einschrauben des Flechtzaunhalters mit 6 mm vorgebohrt werden.
Flechtzaunhalter Ausführung: abgewinkelt geeignet für die Montage von Holz- oder Metallspalieren an Mauern und Wänden Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, zum Einschrauben
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Loch:
Ø6 mm
Made in Germany - Katalog:
Nein
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21325 1
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
PL
Gewicht pro PE (kg):
0,080
VE/AME:
Karton
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE Länge:
185 mm
VE Breite:
145 mm
VE Höhe:
45 mm
Gewinde:
Ø10 mm
VE:
20
PE:
Stück
VE-Typ:
Karton
Maß a:
160 mm
Maß b:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spalierhalter, Flechtzaunhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 70,40*
1 Paket enthält 20 Stück (€ 3,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG