Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 709-212766 Herst.-Nr.: 212766 EAN/GTIN: 4004338212766 |
| |
|
| | |
| Statisch geeignet für Jäger-, Bohlen- und Lattenzäune bis maximal 1800 mm sowie für leichte Pergolen; geeignet für Holzkonstruktionen und Holzzäune gemäß Richtwerttabelle. U-Pfostenträger, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben, mit CE-Kennzeichnung nach ETA-10/0210, lichte Breite: 71 mm, Höhe: 200 mm, Tiefe Aufschraubplatte: 60 mm, Trägertiefe: 50 mm, Länge Aufschraubplatte: 200 mm, Materialstärke: 4,00 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø11 mm Weitere Informationen: | | Anzahl Löcher 1: | 6 | Artikel-Nr. mit Leerzeichen: | 21276 6 | Befestigungsart: | zum Aufschrauben | Gewicht pro PE (kg): | 0.900 kg | Loch-Ø 1: | 11 mm | Maß a 1: | 71 mm | Maß a 1 Bedeutung: | lichte Breite | Maß b 1: | 200 mm | Maß b 1 Bedeutung: | Höhe | Maß c 1: | 60 mm | Maß c 1 Bedeutung: | Tiefe Aufschraubplatte | Maß d 1: | 50 mm | Maß d 1 Bedeutung: | Trägertiefe | Maß e 1: | 200 mm | Maß e 1 Bedeutung: | Länge Aufschraubplatte | Materialstärke: | 4 mm | sperrig für Paketdienst: | J | Ursprungsland: | China | Zolltarif-Nr.: | 73089098900 | Zulassung: | Europ.Techn.Zul. ETA-10/0210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 709 | | | | | | € 7,50* | ab € 4,98* | € 7,34* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,91* | € 84,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 709 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 709 | | Versand: Lager 709 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|