Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/900 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/900 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 71x71/900 mm
Artikel-Nr.:
     709-211295
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211295
EAN/GTIN:
     4004338211295
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
bodenhülse 71mm
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topflänge: 71 mm, Topfbreite: 71 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 900 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21129 5
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
1.670 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
71 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
71 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
900 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.