Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/750 mm
Einschlag-Bodenhülse, für Vierkantholzpfosten, feuerverzinkt, 91x91/750 mm
Artikel-Nr.:
     709-211288
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     211288
EAN/GTIN:
     4004338211288
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Einschlagbodenhülse
einschlagbodenhülse gah
einschlagbodenhülse
Geeignet für Holzkonstruktionen sowie Holzzäune gemäß Richtwerttabelle.
Einschlag-Bodenhülse für Vierkantholzpfosten, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einschlagen, Topflänge: 91 mm, Topfbreite: 91 mm, Topfhöhe: 150 mm, Gesamtlänge: 750 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø11 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
4
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
21128 8
Befestigungsart:
zum Einschlagen
Gewicht pro PE (kg):
1.820 kg
Loch-Ø 1:
11 mm
Maß a 1:
91 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Topflänge
Maß b 1:
91 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Topfbreite
Maß c 1:
150 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Topfhöhe
Maß d 1:
750 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
73089098900
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 4,95*
ab € 5,75*
€ 8,69*
3 Tage
50
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 8,73*
3 Tage
37
€ 5,99*
ab € 7,38*
€ 10,77*
Lager 709
unbekannt
€ 7,50*
ab € 9,99*
€ 14,15*
5 Tage
50
€ 5,99*
ab € 9,96*
€ 14,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
211301
ab € 7,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.