Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 121x150mm,L Anker 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 121x150mm,L Anker 200mm
U-Pfostenträger/Betonanker Riffelstahl, fvz,zEinbet.,BxH 121x150mm,L Anker 200mm
Artikel-Nr.:
     709-208547
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     208547
EAN/GTIN:
     4004338208547
Suchbegriffe:
Betonanker
Pfostenträger
U-Pfostenträger mit Betonanker aus Riffelstahl mit seitlicher Pfostenauflage für konstruktiven Holzschutz Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren, mit CE-Kennzeichnung
Weitere Informationen:
Maß a:
121 mm
Maß b:
150 mm
Maß c:
200 mm
Maß d:
60 mm
Maß e:
100 mm
Material Betonanker:
Ø16 mm
Materialstärke:
4 mm
Anzahl Löcher:
6
Loch:
Ø11 mm
Zulassungen:
Europäische Zulassung
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
20854 7
Zolltarif-Nr.:
73089098
Ursprungsland:
PL
Gewicht pro VKE (kg):
1,180 kg
VE:
GIBO
sperrig für Paketdienst:
J
Weitere Suchbegriffe: Pfostenträger U-Form, Pfostenanker, Holzpfostenhalter, Beschläge und Bodenbefestigungen für Holz, Pfostenträger zum Einbetonieren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,33*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG