Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschklappsitz, Befestigung an der Wand, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 315x225mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Duschklappsitz, Befestigung an der Wand, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 315x225mm
Duschklappsitz, Befestigung an der Wand, Kunststoff, weiß, Sitzfläche: 315x225mm
Artikel-Nr.:
     709-140892
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140892
EAN/GTIN:
     4004338140892
Duschklappsitz zur Befestigung an der Wand, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Sitzbreite: 315 mm, Sitztiefe: 225 mm, Tiefe hochgeklappt: 50 mm, Gesamttiefe: 330 mm, Belastung max.: 130 kg
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14089 2
Belastung max.:
130 kg
Gewicht pro PE (kg):
1.871 kg
Gesamttiefe:
330 mm
Sitzbreite:
315 mm
Sitztiefe:
225 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Tiefe hochgeklappt:
50 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
94018000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 41,53*
€ 49,42
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 41,09*
€ 48,90
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 38,60*
€ 45,93
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 37,44*
€ 44,55
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 36,42*
€ 43,34
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 30,46*
€ 36,25
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.