Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duschhocker,U-Form,höhenverstellbar,Kunststoff,weiß,Sitzfläche:400x380mm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Duschhocker,U-Form,höhenverstellbar,Kunststoff,weiß,Sitzfläche:400x380mm
Duschhocker,U-Form,höhenverstellbar,Kunststoff,weiß,Sitzfläche:400x380mm
Artikel-Nr.:
     709-140823
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     140823
EAN/GTIN:
     4004338140823
Suchbegriffe:
Duschbank
Duschhocker
Duschschemel
duschhocker
Duschhocker, U-Form, höhenverstellbar, Material: Kunststoff, Farbe: weiß, Sitzbreite: 400 mm, Sitztiefe: 380 mm, min. Sitzhöhe: 420 mm, max. Sitzhöhe: 520 mm, Belastung max.: 110 kg
Weitere Informationen:
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
14082 3
Belastung max.:
110 kg
Gewicht pro PE (kg):
2.872 kg
max. Sitzhöhe:
520 mm
min. Sitzhöhe:
420 mm
Sitzbreite:
400 mm
Sitztiefe:
380 mm
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
94018000000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 51,05*
€ 60,75
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 50,57*
€ 60,18
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 47,42*
€ 56,43
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 45,69*
€ 54,37
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 45,09*
€ 53,66
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 38,09*
€ 45,33
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.