Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm
Bolzenriegel, mit befestigter Schlaufe, feuervz, Platte LxB160x70 mm,Ges.-L210mm
Artikel-Nr.:
     709-124359
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     124359
EAN/GTIN:
     4004338124359
Suchbegriffe:
Bolzenriegel
Gendelriegel
Grendelriegel
bolzenriegel feuerverzinkt
Bolzenriegel mit rundem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 70 mm, Bolzen-Ø: 16 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 58 mm, Gesamtlänge: 210 mm, Ausschub: 49 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12435 9
Ausschub 1:
49 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.54 kg
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Loch-Ø 2:
5 mm
Maß a 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
70 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c-Ø:
16 mm
Maß c-Ø Bedeutung:
Bolzen-Ø
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
58 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
Maß f 1:
210 mm
Maß f 1 Bedeutung:
Gesamtlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Weitere Suchbegriffe: bolzenriegel, bolzenriegel gah
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
34
5
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 6,39*
3 Tage
34
1
€ 4,99*
ab € 4,87*
€ 6,64*
3 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 5,50*
€ 7,57*
5 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,23*
€ 8,43*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 7,30*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 47,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
124366
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.