Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x45mm
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB120x45mm
Artikel-Nr.:
     709-123079
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     123079
EAN/GTIN:
     4004338123079
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 45 mm, Schieberbreite: 17 mm, Schlaufenbreite: 22 mm, Schlaufenlänge: 50 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12307 9
Ausschub 1:
30 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.2 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
45 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
17 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
22 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
50 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 2,99*
€ 4,66*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,67*
1 Tag
17
1
€ 7,99*
ab € 3,44*
€ 5,17*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,86*
€ 5,20*
4 Tage
20
1
€ 8,90*
ab € 3,874*
€ 5,774*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 52,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.