Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB100x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB100x44mm
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB100x44mm
Artikel-Nr.:
     709-123062
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     123062
EAN/GTIN:
     4004338123062
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss-türriegel 100mm
schloss türriegel
Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 40 mm, Schieberbreite: 15 mm, Schlaufenbreite: 20 mm, Schlaufenlänge: 45 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12306 2
Ausschub 1:
25 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.135 kg
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
40 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
15 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
20 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
45 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,69*
€ 3,95*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,99*
€ 3,97*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,08*
€ 4,38*
4 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 3,86*
€ 5,54*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
123055
ab € 2,24*
Ähnlich
Alberts Deutschland
123086
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.