Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 80x35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 80x35mm
Sicherheits-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 80x35mm
Artikel-Nr.:
     709-123055
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     123055
EAN/GTIN:
     4004338123055
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
schloss türriegel
Sicherheits-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 80 mm, Plattenbreite: 35 mm, Schieberbreite: 13 mm, Schlaufenbreite: 18 mm, Schlaufenlänge: 41 mm, Anzahl Löcher: 6, Loch: Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12305 5
Ausschub 1:
20 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.083 kg
Loch-Ø 1:
4.5 mm
Maß a 1:
80 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
35 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
13 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
18 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
41 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
Indien
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 1,87*
€ 2,82*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,32*
€ 3,09*
1 Tag
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 2,32*
€ 3,30*
5 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,47*
1
€ 7,95*
ab € 2,42*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
123062
ab € 2,69*
Ähnlich
Alberts Deutschland
123086
ab € 5,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.