Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlaufe,versenkte Löcher,galv.gelb verzinkt,lichte-LxH 25x12,Gesamt-LxB 55x16mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlaufe, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Schlaufe, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-122300
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     122300
EAN/GTIN:
     4004338122300
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Riegelschlaufen
Schlaufen Fensterriegel
Schlaufen Türriegel
Schlaufe Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, mit versenkten Schraublöchern
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Made in Germany - Katalog:
Ja
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12230 0
Zolltarif-Nr.:
83024190000
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro PE (kg):
0,013
VE/AME:
Karton
sperrig für Paketdienst:
Lieferung: UPS
VE Länge:
155 mm
VE Breite:
105 mm
VE Höhe:
95 mm
VE:
100
PE:
Stück
VE-Typ:
Karton
Maß a:
25 mm
Maß b:
12 mm
Maß c:
55 mm
Maß d:
16 mm
Loch:
Ø4,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Türriegel-Schlaufen, riegelschlaufe alberts, riegelschlaufen, Türriegel, Schlossriegel, Fensterriegel, Möbelriegel, Grendelriegel, Bolzenriegel, Rollenriegel, Schieberiegel, Schubriegel, Bolzen-Stangenriegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 125,00*
1 Paket enthält 100 Stück (€ 1,25* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG