Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Schlaufe, galvanisch gelb verzinkt, lichte-LxH 12x6 mm, Gesamt-LxB 30x10 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schlaufe, galvanisch gelb verzinkt, lichte-LxH 12x6 mm, Gesamt-LxB 30x10 mm
Artikel-Nr.:
     709-122072
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     122072
EAN/GTIN:
     4004338122072
Suchbegriffe:
Riegelschlaufe
Schlaufe Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
12207 2
Zolltarif-Nr.:
83024190
Ursprungsland:
DE
Gewicht pro VKE (kg):
0,003 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
12 mm
Maß b:
6 mm
Maß c:
30 mm
Maß d:
10 mm
Loch:
Ø3,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlaufen, Riegelschlaufen, Riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 75,00*
1 Paket enthält 100 Stück (€ 0,75* pro Stück)
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG