Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,gelbvz,Platte200x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,gelbvz,Platte200x80mm
Stalltür-Rollen-Schlossriegel,m.fl.Griff,gerade,m.Schlaufe,gelbvz,Platte200x80mm
Artikel-Nr.:
     709-118815
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     118815
EAN/GTIN:
     4004338118815
Suchbegriffe:
Rollenriegel
Rollenschloßriegel
Rollenstiftriegel
Schloss-Türriegel
Stalltür-Rollen-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 200 mm, Plattenbreite: 80 mm, Schieberbreite: 30 mm, Schlaufenbreite: 26 mm, Schlaufenlänge: 86 mm, Stiftlänge: 123 mm, Ausschub: 47 mm, Anzahl Löcher: 10, Loch: Ø5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
10
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11881 5
Ausschub 1:
47 mm
Gewicht pro PE (kg):
1.1 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Maß a 1:
200 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
80 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
30 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
26 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
86 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Stiftlänge:
123 mm
Ursprungsland:
Polen
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,73*
€ 14,09*
2 Tage
85
1
€ 7,90*
ab € 12,74*
€ 14,23*
5 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 12,76*
€ 14,25*
1 Tag
84
1
€ 4,90*
ab € 12,76*
€ 14,25*
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 26,87*
€ 30,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 153,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.