Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rollenriegel, mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, gelb verzinkt,Platte LxB160x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollenriegel, mit Knopf, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Rollenriegel, mit Knopf, Stahl roh, galvanisch gelb verzinkt
Artikel-Nr.:
     709-118006
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     118006
EAN/GTIN:
     4004338118006
Suchbegriffe:
Rollenriegel
Rollenschloßriegel
Rollenstiftriegel
Rollenriegel mit Knopfgriff mit versenkten Schraublöchern Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch gelb verzinkt, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Gewicht pro VKE (kg):
0,850 kg
VE:
KARTON
sperrig für Paketdienst:
J
Maß a:
160 mm
Maß b:
80 mm
Maß c:
30 mm
Maß d:
26 mm
Maß e:
86 mm
Ausschub:
33 mm
Anzahl Löcher:
10
Loch:
Ø5 mm
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11800 6
Zolltarif-Nr.:
83024110
Weitere Suchbegriffe: Riegel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 24,11*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG