Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 160x56mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 160x56mm
Stalltür-Schlossriegel,m.flachem Griff,m.Schlaufe,disp.,Platte LxB 160x56mm
Artikel-Nr.:
     709-117184
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     117184
EAN/GTIN:
     4004338117184
Suchbegriffe:
Schloss-Türriegel
Stiftriegel
schloss türriegel
Stalltür-Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 160 mm, Plattenbreite: 56 mm, Schieberbreite: 22 mm, Schlaufenbreite: 16 mm, Schlaufenlänge: 55 mm, Stiftlänge: 128 mm, Ausschub: 42 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5,5 / Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11718 4
Ausschub 1:
42 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.388 kg
Loch-Ø 1:
5.5 mm
Loch-Ø 2:
4.5 mm
Maß a 1:
160 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
56 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
22 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
16 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
55 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Stiftlänge:
128 mm
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
5
€ 7,50*
ab € 9,93*
€ 13,05*
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 11,10*
€ 15,38*
1
€ 4,90*
ab € 15,25*
€ 21,94*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 16,6106*
€ 22,5706*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 16,72*
€ 22,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 65,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.