Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gekröpft,m.Schließblech,disp.,Platte LxB120x44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gekröpft,m.Schließblech,disp.,Platte LxB120x44mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gekröpft,m.Schließblech,disp.,Platte LxB120x44mm
Artikel-Nr.:
     709-117030
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     117030
EAN/GTIN:
     4004338117030
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gekröpft, mit befestigtem Schließblech, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 44 mm, Schieberbreite: 16 mm, Schließblechbreite: 22 mm, Schließblechlänge: 40 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø5 / Ø4,7 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11703 0
Ausschub 1:
25 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.171 kg
Loch-Ø 1:
5 mm
Loch-Ø 2:
4.7 mm
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
44 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
22 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß e 1:
40 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
67
10
€ 5,99*
ab € 1,80*
€ 2,44*
1 Tag
90
10
€ 5,50*
ab € 1,81*
€ 2,45*
5 Tage
90
10
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,47*
1 Tag
90
40
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 2,56*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 3,04*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.