Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm
Schlossriegel,m.flachem Griff,gerade,m.Schlaufe,Edelstahl,Platte LxB120x45mm
Artikel-Nr.:
     709-116910
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     116910
EAN/GTIN:
     4004338116910
Suchbegriffe:
Schieberiegel
Schubriegel
Schloss-Türriegel
Türsicherungsriegel
Schlossriegel mit flachem Griff, mit versenkten Schraublöchern, Material: Edelstahl, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 120 mm, Plattenbreite: 45 mm, Schieberbreite: 16 mm, Schließblechbreite: 10 mm, Schließblechlänge: 46 mm, Ausschub: 34 mm, Anzahl Löcher: 8, Loch: Ø3,8 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
8
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11691 0
Ausschub 1:
34 mm
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Gewicht pro PE (kg):
0.175 kg
Loch-Ø 1:
3.8 mm
Maß a 1:
120 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
45 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
16 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
10 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schließblechbreite
Maß e 1:
46 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schließblechlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024110000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 10,34*
€ 13,24*
1
€ 4,90*
ab € 15,88*
€ 22,76*
2 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 16,7228*
€ 22,8128*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 23,14*
2 Tage
22
1
€ 4,90*
ab € 17,02*
€ 23,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 132,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.