Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Fensterriegel,mit Knopf, gerade, mit Schlaufe, disp.,Platte LxB100x30 mm
Artikel-Nr.:
     709-113025
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     113025
EAN/GTIN:
     4004338113025
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Fenster Riegel
Fensterriegel
fensterriegel gerade
Fensterriegel mit Knopfgriff, Material: Stahl roh, Oberfläche: galvanisch verzinkt, dickschichtpassiviert, Ausführung: gerade, mit befestigter Schlaufe, Plattenlänge: 100 mm, Plattenbreite: 30 mm, Schieberbreite: 11,5 mm, Schlaufenbreite: 13 mm, Schlaufenlänge: 38 mm, Anzahl Löcher: 6 / 2, Loch: Ø3,5 / Ø3,3 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Löcher 1:
6
Anzahl Löcher 2:
2
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
11302 5
Ausschub 1:
29 mm
Gewicht pro PE (kg):
0.077 kg
Loch-Ø 1:
3.5 mm
Loch-Ø 2:
3.3 mm
Maß a 1:
100 mm
Maß a 1 Bedeutung:
Plattenlänge
Maß b 1:
30 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß c 1:
11.5 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Schieberbreite
Maß d 1:
13 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Schlaufenbreite
Maß e 1:
38 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Schlaufenlänge
sperrig für Paketdienst:
J
Ursprungsland:
China
Zolltarif-Nr.:
83024150000
Weitere Suchbegriffe: fenstergriff, fensterriegel 100mm
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
10
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,78*
Lager 709
unbekannt
10
€ 7,50*
ab € 2,14*
€ 2,84*
18 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,99*
1 Tag
24
1
€ 6,95*
ab € 2,11*
€ 3,05*
3 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 2,15*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
113001
ab € 1,46*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113018
ab € 1,54*
Ähnlich
Alberts Deutschland
113216
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.