Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschrauber-Verlängerung 3/8", 75 mm, ELORA-7906-75


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-KRAFT-VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM, ELORA-7906-75
IMPACT-KRAFT-VERLÄNGERUNG 3/8", 75MM, ELORA-7906-75
10
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     706-7906000755100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     7906000755100
EAN/GTIN:
     4022989091226
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz

Produktinformation:
Achtung:
Sicherungsstift- und Ring sind im Lieferumfang nicht enthalten! Für nähere Informationen schauen Sie bitte unter "Zubehör anzeigen".

Ausführung:
für Maschinenschrauber
Sonderstahl, phosphatiert
Vierkant nach DIN 3121, Form F und G, ISO 1174

Weitere Informationen:
Gewicht:
87 g
Länge:
75 mm
Sicherungsstift:
7893-15
Sicherungsring:
7894-15
Weitere Suchbegriffe: steckschlüssel-verlängerung 3/8, steckschlüssel verlängerung, steckschlüssel-verlängerung 75mm, Verlängerung, Verlängerungen, Impact
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
125
1
€ 8,00*
ab € 13,51*
€ 15,84*
5 Tage
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 15,51*
€ 19,75*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
7883000115100
ab € 0,76*
Zubehör
Elora
7883000135100
ab € 0,75*
Zubehör
Elora
7884000115100
ab € 0,92*
Zubehör
Elora
7884000145100
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.