Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-7893000185100 Herst.-Nr.: 7893000185100 EAN/GTIN: 4022989139478 |
| |
|
| | |
| Ausführung: zur Sicherung der Kraftschrauber-Einsätze und Betätigungswerkzeuge Sicherungsstift aus legiertem Sonderstahl Sicherungsring aus gummielastischem und ölbeständigem Werkstoff Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.75 g | Länge: | 18 mm | Durchmesser: | 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsstift, Sicherungsstifte, Impact |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 5 Tage | | | 1 | | € 8,00* | ab € 0,65* | € 1,07* | | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 19,95* | ab € 0,69* | € 1,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|