Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreherbit 1/4", Pozidriv, ELORA-3021-PZ 2x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", POZIDRIV, ELORA-3021-PZ 1x25
IMPACT-SCHRAUBENDREHER-EINSATZ 1/4", POZIDRIV, ELORA-3021-PZ 1x25
kreuzschlitz
6,3
1-4
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     706-3021002255200
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     3021002255200
EAN/GTIN:
     4022989084969
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit

Ausführung:
für Kreuzschlitzschrauben PZ
ELORA Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3, ISO 1173
Ausführung nach DIN ISO 2351-2, Spitze nach DIN ISO 8764-1 PZ

Weitere Informationen:
Gewicht:
5.6 g
Länge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz 2x25, bit (pozidriv), bit (pozidriv) pz 2, Schraubendrehereinsatz, Schraubendrehereinsätze, Einsatz, Einsätze, Impact
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
5 Tage
258
1
€ 8,00*
ab € 0,67*
€ 1,14*
7 Tage
unbekannt
19
€ 19,95*
ab € 0,73*
€ 1,18*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.