Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Transducer, ELORA-2445-MTT 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TRANSDUCER, ELORA-2445-MTT 340
TRANSDUCER, ELORA-2445-MTT 340
Anwendung
Artikel-Nr.:
     706-2445003402000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     2445003402000
EAN/GTIN:
     4022989102380
Suchbegriffe:
Drehmoment-Transducer

ELOTRONIC Transducer MTT

Produktinformation:in Verbindung mit dem ELOTRONIC ETM Mobile-Torque-Meter macht der ELOTRONIC MTTTransducer jedes Werkzeug mit 3/8"- oder 1/2"-Vierkant-Antrieb zu einem komplettenDrehmomentwerkzeug mit einer Messgenauigkeit von ± 1% vom eingetellten Wert. Die Verbindungder beiden Messeinheiten erfolgt über Kabel. Der ELOTRONIC MTT Transducer verleiht dieMobilität, um selbst an schwer zugänglichen Schraubverbindungen vor Ort exakte Drehmomentvorgabenzu realisieren.
Anwendung:zu Verwenden mit ELORA-Nr. 2440-ETM ELOTRONIC TORQUE METER
Ausführung:durch eingebauten smart Chip erkennt das Elotronic Torque Meter 2440 automatisch den Drehmomentbereich und die Kalibrierdaten (plug and play), Genauigkeit ± 1% vom eingestellten Wert
Antrieb Innenvierkant:1/2"
Abtriebs-Aussenvierkant:1/2"
Messbereich Nm:34-340
Messbereich ft.lb.:25-250
Länge:270 mm
Gewicht:295 g
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschlüssel, Drehmo, Drehmoment, Elotronic, Transducer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
k.A.
Frei Haus
€ 993,66*
Frei Haus
ab € 988,30*
€ 1.095,41*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 993,66*
€ 1.182,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TORQUE METER ELOTRONIC, ELORA-2440-ETM
Elora
2440000000000
ab € 2.771,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG