Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock, 115 mm, ELORA-1495-115


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
PARALLEL-SCHRAUBSTOCK, 115MM, ELORA-1495-115
Logo
Artikel-Nr.:
     706-1495001154000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     1495001154000
EAN/GTIN:
     4022989818038
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel schraubstock

Ausführung:
nach vorne öffnend, breite, gehärtete Ambossfläche
extra große Spanntiefe
kräftige Spindel mit Trapezgewinde
Führung nachstellbar
gefräste Spannbacken
schwarz lackiert
im Gesenk geschmiedet und gehärtet
Vergütungsstahl C45 / 1.0503

Weitere Informationen:
Gewicht:
8400 g
Spann- und Backenbreite:
115 mm
Spanntiefe:
140 mm
Amboss:
45x63 mm
Weitere Suchbegriffe: Schraubstock, Schraubstöcke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 706
28
€ 8,00*
ab € 144,42*
€ 177,12*
6 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 160,36*
€ 216,36*
Preise: Lager 706
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,12*
€ 210,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,16*
€ 200,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,83*
€ 185,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 706
Versand: Lager 706
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1495011154000
ab € 43,32*
Zubehör
Elora
1495011354000
ab € 51,03*
Zubehör
Elora
1495011504000
ab € 55,16*
Zubehör
Elora
1495021354000
ab € 304,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.