Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 706-0989000001000 Herst.-Nr.: 0989000001000 EAN/GTIN: 4022989135654 |
| |
|
| | |
| Ausführung: für Stiftsägeblätter 150 mm geprüft nach EN/IEC 60900:2004, stückgeprüft mit 10.000V und zugelassen für 1.000V 989-E = Ersatzblatt Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Länge: | 265 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 706 | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 35,06* | € 47,52* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 37,95* | € 56,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 706 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 706 | | Versand: Lager 706 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 706 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|